Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarbstifte -Albrecht Dürer- 36 Stifte im Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aquarellfarbstifte -Albrecht Dürer- 36 Stifte im Metalletui
Aquarellfarbstifte -Albrecht Dürer- 36 Stifte im Metalletui
Artikel-Nr.:
     467-KATA708774
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117536
EAN/GTIN:
     4005401175360
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • 36er Etui Aquarellstift ALBRECHT DÜRER
  • Ausführung der Schaftform: Sechseckform
  • Farbe des Schaftes: farbig sortiert
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
  • Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.
  • Stärke der Mine: 3.8
  • Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert
  • Packungs-Inhalt: 36 Stück im Metalletui.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
36 Farben
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Packungsinhalt:
36 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
36 Farben
spitzbar:
ja
Stiftart:
Farbstift
wasserfest:
nein
wischfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, faber castell aquarellstifte 36er, aquarellfarbstifte faber-castell, aquarellfarbstifte 24 farben, Aquarellstift, Buntstift, Künstler, Künstler-Aquarellstift, Künstleraquarellstift, Künstlerstift, Malstift, wasservermalbar, Zeichenstift
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 39,32*
€ 53,14*
€ 4,16*
ab € 39,47*
€ 53,16*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 41,50*
€ 56,03*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 43,32*
€ 58,57*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 45,10*
€ 60,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110906
ab € 5,20*
Zubehör
Faber-Castell
116520
ab € 5,47*
Zubehör
Faber-Castell
120136
ab € 4,83*
Zubehör
Faber-Castell
120148
ab € 6,41*
Zubehör
Faber-Castell
112124
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.