Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablone 5,0mm orange/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftschablone 5,0mm orange/transparent
Schriftschablone 5,0mm orange/transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA709163
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     89050
EAN/GTIN:
     4012108066105
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
schriftschablone gerade 5 mm
  • Schriftschablone
  • gerade Schrift 5.0 mm
  • H-Profil ISO 3098/1B DIN 6776
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1540 kg
Farbe:
orange
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Motiv:
Schrift 0,5mm
Weitere Suchbegriffe: schrift schablone, schriftschablone 5,0mm schrifthöhe, Architektenschriftschablone, Beschriftungsschablone, Buchstabenschablone, Isonorm, Isonorm-Schriftschablone, IsonormSchriftschablone, Normschriftschablone, Randleistenschablone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.