Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA716253 Herst.-Nr.: 337741 EAN/GTIN: 4012700337740 |
| |
|
| | |
| - Stempelkissen 3 E
- Material des Gehäuses: Kunststoff
- Farbanzeige am Gehäuse vorhanden
- Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar
- Griffleiste für schnelles Öffnen
- Abmessung der Stempelfläche: 50 x 70 mm
- Schreibfarbe des Stempels: blau
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | blau | Bruttogewicht: | 0.047 kg | Farbe: | blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,27* | € 4,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,14* | € 5,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,62* | € 5,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,80* | € 6,23* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,91* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|