Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA716279 Herst.-Nr.: 336222 EAN/GTIN: 4012700336224 |
| |
|
| | |
| - Stempelkissen 2 E
- Material des Gehäuses: Kunststoff
- Farbanzeige am Gehäuse vorhanden
- Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar
- Griffleiste für schnelles Öffnen
- Abmessung der Stempelfläche: 110 x 70 mm
- Schreibfarbe des Stempels: schwarz
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Bruttogewicht: | 0.086 kg | Farbe: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Stempel-Kissen, Stempelkissen, pelikan stempelkissen schwarz, ersatz-stempelkissen pelikan, ersatz stempelkissen, Dokumentenstempelkissen, Metallstempelkissen, Universal, Universal-Stempelkissen, Universalstempelkissen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,42* | € 4,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,48* | € 5,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,84* | € 6,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,89* | € 6,32* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,97* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|