Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Trapez 120x230mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen Trapez 120x230mm VE=100 Stück weiß
Trennstreifen Trapez 120x230mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA722089
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10838506
EAN/GTIN:
     4008110311203
Suchbegriffe:
Buch-Zeichen
Buchzeichen
Lese-Zeichen
Lesezeichen
  • Trapezförmige Trennstreifen zur übersichtlicheren Ablage, 2-fach Lochung.
  • Durch wechselseitiges Abheften der Trennstreifen entsteht eine zweistufig sichtbare Ablage.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
120 mm
Länge:
230 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trapeztrennstreifen, Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, lesezeichen, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,85*
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 4,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.