Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Bodenschutzmatten
>
BSM Polycarbonat
>
Artikel
Bodenschutzmatte Cleartex 150x200cm transparent rechteckig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
FLOORTEX
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA724754
Hersteller:
Floortex
Herst.-Nr.:
FC1215020019ER
EAN/GTIN:
5060044742651
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Aus 100% reycele- fähigem Polycarbonat, transpartent, geruchsneutral, schwer entflammbar, sehr langlebig und strapazierfähig.
Für Teppiche und harte Böden geeigent.
Weitere Informationen:
Bodenart:
harte, glatte Böden
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Cleartex
Material:
PC (Polycarbonat)
Produktbreite:
200 cm
Produktlänge:
150 cm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe:
BSM Vinyl
,
BSM antistatisch
,
Bodenschutzmatten
,
Bürostuhlunterlage
,
floortex bodenschutzmatten
,
bsm polycarbonat
,
bodenschutzmatte 1500x2000
,
Antirutschmatte
,
Bodenschutzmatte
,
Matte
,
Schutzmatte
,
Stuhlunterlage
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 70,86*
€ 95,88*
Lager 392
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 80,51*
€ 102,19*
Lager 3636
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,36*
€ 104,71*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 110,04*
€ 160,34*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 126,84*
€ 163,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 116 x 300cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,38*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 150 x 150cm, quadratisch, transparent.
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,29*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 150 x 300cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215030019ER
ab € 93,06*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 180 x 200cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,83*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 120cm Durchmesser, 60cm Radius, halbmond.
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,41*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 120cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,72*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 60cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC126020RR
ab € 22,05*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 90cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC129020RR
ab € 28,52*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 115 x 134cm, rechteckig mit Lippe, transparent.
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,39*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 115 x 134cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,71*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,53*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 116 x 200cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1220025EV
ab € 53,02*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 120 x 75cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,03*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 120 x 90cm, rechteckig mit Lippe, transparent.
Floortex
FC129225LV
ab € 25,43*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 120 x 90cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC129225EV
ab € 25,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen