Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-KATA724775 Herst.-Nr.: 8617701 EAN/GTIN: 4014149156401 |
| |
|
|  |  |
 | - Amerikanische Journale mit Seitenzahlen und Kopfleiste
- Einband: 2-farbiger bedruckter
- drucklackierter Kartonumschlag
- einlagig drahtgeheftet
- 48 Blatt
- 20 Konten
Weitere Informationen:  |  | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 48 Blatt | Blattformat: | amerikanisches Journal | Breite: | 490 mm | Bruttogewicht: | 0.792 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | blau | Farbname: | blau | GPSR: | Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600 | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | 20 Doppelkonten, Kopfleiste | Marke: | K+E | nummeriert: | ja | Papiergewicht: | 80 g/qm | Produktbezeichnung: | Amerikanisches Journal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, journalbuch könig ebhardt, journal, Amerikanisches, ebhardt, Geschäftsbuch, Journal-Geschäftsbuch, Journalblock, JournalGeschäftsbuch, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, und |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 64,01* | € 85,58* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,49* | ab € 64,13* | € 85,61* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 70,15* | € 93,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 78,26* | € 106,30* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 81,41* | € 107,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|