Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA733431 Herst.-Nr.: 8031101 EAN/GTIN: 0043859470976 |
| |
|
| | |
| - Zur Anhebung des Monitors auf eine ergonomische Sichthöhe zur Vermeidung von Nackenschmerzen.
- Trägt bis zu 36 kg - für herkömmliche und TFT-Monitore.
- In mehreren Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- Laptop kann unter dem Monitor platziert werden, mit Schublade zur Ablage!
- HxBxT (mm) 106x508x357
- Farbe: schwarz / silber
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | höhenverstellbar | Breite: | 508 mm | Farbe: | anthrazit/silber | Farbname: | schwarz | Höhe: | 106 mm | Marke: | Fellowes | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 36 kg | Tiefe: | 357 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, ergonomischer Monitorständer, fellowes mousepad, ergonomischer monitorständer, Bildschirm, Bildschirm-Plattform, Bildschirm-Träger, BildschirmPlattform, Flachbildschirm, Flachbildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, FlachbildschirmPlattform, FlachbildschirmStänder, Flachbildschirmträger, Monitor, Monitor-Ständer, Monitor-Träger, Monitorerhöhung, MonitorPlattform, Monitorträger, Plattform, Ständer, Träger |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,80* | € 43,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,41* | € 44,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 35,46* | € 44,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,79* | € 44,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 35,86* | € 44,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|