Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA733962 Herst.-Nr.: 08336 EAN/GTIN: 4004360083365 |
| |
|
| | |
| - Ausführung: LP, 1fach
- Farbe: grüne Lesestreifen 1/6-
- Format/Größe: 8 Zoll x 330 mm (A4 quer)
- Inhalt: 2000
- Sonstiges: 60 g/qm
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Blattanzahl: | 1 Blatt | Blattformat: | 8 Zoll x 330mm | Breite: | 330 mm | Bruttogewicht: | 8.34 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 203,2 mm | Längsperforation: | ja | Leselinien: | ja | Lineatur: | grüne Leselinien | Marke: | Sigel | Microperforation: | nein | Papiergewicht: | 60 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, endlospapier a4, EDV, EDVPapier, Endlos, Endlos-Papier, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Papier, NadeldruckerPapier, Papier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 46,11* | € 61,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 44,50* | € 61,53* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 48,88* | € 64,96* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 52,25* | € 69,40* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 48,73* | € 76,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02444* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|