Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA733989 Herst.-Nr.: 08371 EAN/GTIN: 4004360083716 |
| |
|
| | |
| - Ausführung: 1fach
- Farbe: grüne Lesestreifen 1/6-
- Format/Größe: 8 Zoll x 375 mm (203x375mm)
- Inhalt: 2000
- Sonstiges: 60 g/qm
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Blattanzahl: | 1 Blatt | Blattformat: | 8 Zoll x 375mm | Breite: | 375 mm | Bruttogewicht: | 9.31 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 203,2 mm | Leselinien: | ja | Lineatur: | grüne Leselinien | Marke: | Sigel | Microperforation: | nein | Papiergewicht: | 60 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, EDV, EDVPapier, Endlos, Endlos-Papier, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Papier, NadeldruckerPapier, Papier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 50,04* | € 66,49* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 48,12* | € 66,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,32* | € 68,73* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 54,44* | € 72,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,96* | € 77,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02722* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|