Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA735165 Herst.-Nr.: 08330 EAN/GTIN: 4004360083303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ausführung: LP, 1fach
- Farbe: blanko
- Format/Größe: 8 Zoll x 330 mm (A4 quer)
- Inhalt: 2000
- Sonstiges: 60 g/qm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abheftlochung: | nein | Blattanzahl: | 2000 Blatt | Blattformat: | 8 Zoll x 330mm | Breite: | 330 mm | Bruttogewicht: | 8.34 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 203,2 mm | Längsperforation: | ja | Leselinien: | nein | Lineatur: | blanko | Marke: | Sigel | Microperforation: | nein | Papiergewicht: | 60 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, sigel endlospapier a4 quer, computerpapier sigel, computerpapier, EDV, EDVPapier, Endlos, Endlos-Papier, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Papier, NadeldruckerPapier, Papier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,55* | € 51,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 40,71* | € 54,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 39,99* | € 55,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 42,79* | € 56,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 51,30* | € 67,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.000 Blätter (ab € 0,0214* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|