Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-KATA735408 Herst.-Nr.: LI525 EAN/GTIN: 4004360910500 |
| |
|
|  |  |
 | - Ausführung: 1. und 2. Blatt bedruckt, mit Blaupapier. Mit Empfangsschein. Farbige Durchschläge
- Format/Größe: DIN A5 hoch
- Inhalt: 2x50 Blatt
Weitere Informationen:  |  | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.194 kg | Farbe der Durchschläge: | rosa | Formulartyp: | Lieferschein | Marke: | Sigel | nummeriert: | nein | Produktbezeichnung: | Lieferscheinbuch | selbstdurchschreibend: | ja | GPSR: | Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, blaupapier, Frachtbrief, Lieferpapiere, Versandbrief |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Block | € 5,49* | ab € 2,87* | € 4,74* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Block | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,76* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Block | € 2,90* | ab € 2,87* | € 4,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Block | € 4,75* | ab € 3,01* | € 4,99* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 1 |  | pro Block | € 5,87* | ab € 3,26* | € 5,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|