Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA73553X Herst.-Nr.: PH610 EAN/GTIN: 4004360915390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vorgedruckte Postkarten entsprechend den Richtlinien der Post, im praktischen Heft.
- Die Karten können einzeln herausgetrennt werden.
- Ausführung: Heft
- Format/Größe: A6 q
- Inhalt: 10 BL
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abheftlochung: | nein | Art der Bindung: | Klebebindung | Besonderheiten: | quer | Blattanzahl: | 10 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.034 kg | Marke: | Sigel | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Postkarten-Block, Postkarten-Heft, Postkartenblock, Postkartenheft, neutrale Postkarten, sigel postkarten, ansichtskarte, Adressaufkleber, Formular, Frachtaufkleber, Frachtbrief, Lieferschein, Lieferscheinformular, Päckchenaufkleber, Paketaufkleber, Paketscheinsatz, PC, PC-Lieferschein, PC-Postkarte, PCLieferschein, PCPostkarte, Postkarte, Postkartenetikett, Versand, Versand-Formular, VersandFormular |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,69* | € 1,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,68* | € 1,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 0,73* | € 1,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,85* | € 1,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,072* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|