Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA735653 Herst.-Nr.: GE515 EAN/GTIN: 4004360910265 |
| |
|
| | |
| - Gesprächsnotiz in praxisorientierter, übersichtlicher Gestaltung zum schnellen und präzisen Erfassen von Informationen.
- Abreißblock mit Deckblatt zum Schutz der Formulare,jedes Blatt mit praktischer Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für schnelles und sauberes Abtrennen.
- Ausführung: Mit umklappbarem Deckblatt. Mit Bearbeitungsvermerk.
- Format/Größe: DIN A5 hoch
- Inhalt: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.109 kg | Formulartyp: | Gesprächsnotiz | Marke: | Sigel | nummeriert: | nein | selbstdurchschreibend: | nein | GPSR: | Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,55* | € 2,94* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 1,79* | € 3,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,81* | € 3,26* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,79* | € 3,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,14* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|