Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA737492 Herst.-Nr.: 7361 EAN/GTIN: 4004675073617 |
| |
|
| | |
| - Großraummine mit verschleißfester Edelstahlspitze
- Dokumentenecht
- Universelle Plug+Play-Passform
- schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | Bruttogewicht: | 0.004 kg | dokumentenecht: | ja | Länge: | 98.1 mm | Marke: | Schneider | Minensystem: | Großraummine | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Mine | GPSR: | Schneider Schreibgeräte GmbH, Am Heuberg, 3, 78144, Schramberg, Deutschland, www.schneiderpen.com, info@schneiderpen.com, +49 7422 512 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,18* | € 2,05* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,09* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 2,90* | ab € 1,471* | € 2,161* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,25* | € 2,20* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,28* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|