Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA737778 Herst.-Nr.: 040-0056 EAN/GTIN: 4009729003701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 26/6
- Verwendung für: für Heftgeräte, für Heftzangen
- Heftklammern-Typ: 26/6
- Material: Stahldraht, verzinkt
- Packungsinhalt: 1000 Klammern
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.035 kg | Farbe: | verzinkt | Klammernart: | 26/6 | Marke: | Novus | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer novus 53/6, blockhefter heftklammern, blockhefter-heftklammern novus, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Schachtel | € 5,49* | ab € 0,30* | € 0,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,31* | € 0,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Schachtel | € 4,95* | ab € 0,31* | € 0,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Schachtel | € 4,99* | ab € 0,33* | € 0,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Schachtel | € 5,87* | ab € 0,31* | € 0,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00031* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|