Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA738463 Herst.-Nr.: 1505 EAN/GTIN: 4004675015051 |
| |
|
| | |
| - Leuchtstärke, gut lichtbeständige Universaltinte auf Wasserbasis
- Mit Keilspitze, für Normal-, Copy- und Faxpapiere
- Mindestens zwei Jahre lagerfähig
- Gehäuse komplett aus PP
- Strichstärke: ca. 1 bis 4,5mm
- Farbe: gelb
- Achtung: Tinte enthält Konservierungsmittel C(M)IT/MIT!
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.021 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: | Konservierungsmittel C(M)IT/MIT | Marke: | Schneider | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | gelb | Strichbreite: | 1-4,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,36* | € 0,69* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,34* | € 0,69* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,36* | € 0,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,36* | € 0,73* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|