Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA738706 Herst.-Nr.: 7203 EAN/GTIN: 4004675072030 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreibermine EXPRESS 56 für Mehrfarb-Kugelschreiber
- Mit verschleißfester Edelstahlspitze, dokumentenecht
- 12757-2 D
- Länge: 67 mm
- Strichstärke: M
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kugelschreibermine | Bruttogewicht: | 0.001 kg | dokumentenecht: | ja | Länge: | 67 mm | Marke: | Schneider | Minensystem: | Steckmine | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Mehrfarb-Kugelschreibermine, Mine Multipen, Multipen-Mine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, schneider mehrfarbkugelschreiber, mehrfarbkugelschreiber, D1, Kugelschreiber, Kugelschreibermine, Kurzmine, Mine, Steckmine |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,46* | € 0,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,47* | € 0,88* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,47* | € 0,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,50* | € 0,93* | | | | | | | | 20 | | € 6,95* | ab € 0,4825* | € 0,9315* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|