Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval 5 Schübe offene Schubladen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox styroval 5 Schübe offene Schubladen grau
Schubladenbox styroval 5 Schübe offene Schubladen grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA740830
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     23101.85
EAN/GTIN:
     7612176102155
Suchbegriffe:
Schubladenbox
styro schubladenbox 5 fächer offen
schubladenbox
schubladenbox offen
  • Schubladenbox styroval
  • für Format DIN C4 mit 5 offenenen Schubladen, Höhe 49 mm
  • stapelbar
  • aus 100% Regenerat
  • Material: Polystyrol-Regenerat
  • Größe (B x T x H): 246 x 335 x 323 mm
  • Gehäuse-/Schubladenfarbe: Grau, Grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Art der Schubladenfront:
offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
5 Schübe
Breite:
246 mm
Bruttogewicht:
3.635 kg
Farbe:
grau
Farbe der Schublade:
grau
Farbe des Gehäuses:
grau
Farbname:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
323 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PES (Polyester)
stapelbar:
ja
Tiefe:
335 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 30a
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: umweltfreundlich durch Recycling-Kunststoffe; Ausschluss besonders kritischer Stoffe; nachhaltiger Konsum durch Schonung der Ressourcen
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,44*
€ 62,52*
€ 4,95*
ab € 48,24*
€ 65,03*
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 78,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.