Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter Duralux A4+ Hartfolie rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthefter Duralux A4+ Hartfolie rot
Sichthefter Duralux A4+ Hartfolie rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA747921
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     268103
EAN/GTIN:
     4005546270333
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Transparenter Vorderdeckel aus extra starker Hartfolie, Rückendeckel aus eleganter transluzenter Hartfolie mit transparenter Innentasche.
  • Kunststoffummantelte Heftmechanik mit Endkappen.
  • Mit 3-teiligem Beschriftungsfenster imRücken.
  • Überbreit, auch für Propspekthüllen geeignet.
  • Mit Einschubkanal für Hängeschiene Art.-Nr 1531.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4+
Bruttogewicht:
0.074 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
rot
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Sichthefter, Kunststoffhefter, KunststoffSichthefter, Plastikhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,64*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 2,00*
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 2,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 7,69*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.