Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA748609 Herst.-Nr.: 55530084 EAN/GTIN: 4002432371129 |
| |
|
| | |
| - Heavy Duty Heftgerät, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung
- mit rutschfestem Griff, am Boden mit Ersatzfach für 4 Heftklammerstäbe
- patentierte Füllstandsanzeige mit Farbindikator am hinteren Teil des Griffs, verstellbarer Papieranschlag
- Kraftersparnis durch Flachhefttechnologie
- zur Diebstahlsicherung besteht die Möglichkeit eine Kette am Boden anzubringen
- inklusive einer Heftklammerschachtel 5579
- Heftleistung: 12 mm/120 Blatt
- Heftklammern: 120 x 23/15XL
- Einlegetiefe: 56 mm
- GS-Zeichen
- Material: Metall mit Kunststoff
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Patentierte Füllstandsanzeige mit Farbindikator am hinteren Teil des Griffs | Bruttogewicht: | 2.83 kg | Einlegetiefe: | 56 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Heftart: | geschlossen | Heftgerätetyp: | Blockheftgerät | Heftleistung: | 120 Blatt | Klammernart: | 5579 | Marke: | Leitz | Material: | Metall/Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockhefter-Heftklammern, Büro-Heftklammern, Heftklammern Bürogeräte, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, blockhefter leitz, blockhefter, 5553, Aktenhefter, Hebelblockhefter, Hefter, Hochleistungshefter, Hochleistungsheftgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,81* | € 146,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 112,52* | € 146,92* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 115,69* | € 147,52* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 124,14* | € 157,32* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 123,46* | € 160,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|