Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA757487 Herst.-Nr.: 4-1300006 EAN/GTIN: 4004764288168 |
| | |
|
| | |
| - Fasermaler edding 1300 color pen
- Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts
- Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und formstabiler Rundspitze
- Auswaschbare Tinte auf Wasserbasis
- Hohe Lichtbeständigkeit
- Strichstärke: ca. 2 mm
- Schreibfarbe: orange
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.0093 kg | Farbe: | orange | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Mine versenkbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | orange | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 3 mm | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,60* | € 1,03* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,63* | € 1,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,66* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|