Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA759658 Herst.-Nr.: 4-751005 EAN/GTIN: 4004764017508 |
| |
|
| | |
| - Glanzlack-Marker 751
- permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest , Hitzebeständig bis 400 Grad
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Folienversiegelung. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen.
- Schaftmaterial: Aluminium
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 1 - 2mm
- Schreibfarbe: gelb
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Lackmarker | Bruttogewicht: | 0.0145 kg | Farbe: | gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | gelb | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Lackmarker | Strichbreite: | 1,0-2,0 mm | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Lackstift, Pigmentmarker, lackmarker edding, holzmarker, 751, Glanzlack, Glanzlack-Marker, GlanzlackMarker, Glasmarker, Marker, Metallmarker, Schreibgerät, Terracottamarker |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,77* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,77* | € 2,93* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,03* | € 2,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,84* | € 3,06* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,86* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|