Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Duraclip Original 30 bis 30 Blatt A4 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klemmmappe Duraclip Original 30 bis 30 Blatt A4 weiß
Klemmmappe Duraclip Original 30 bis 30 Blatt A4 weiß
Klemmmappe Duraclip Original 30 bis 30 Blatt A4 weiß
Klemmmappe Duraclip Original 30 bis 30 Blatt A4 weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA759968
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220002
EAN/GTIN:
     4005546210292
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Zum Präsentieren von Angeboten, Unterlagen, Berichten, Dokumenten
  • DIN A4
  • Aus strapazierfähiger Folie
  • Transparenter Vorderdeckel
  • Langlebige Klemme aus Spezialstahl
  • Fassungsvermögen: bis 30 Blatt
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Clip, bis zu 30 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.049 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, cliphefter a4, 2200, Duraclip, Klemm, Klemmhandmappe, Klemmhebel, Klemmhebel-Mappe, KlemmhebelMappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Original, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
671
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,59*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,95*
€ 1,64*
1 Tag
472
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,67*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,72*
Lager 467
59
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,3352*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,52*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.