Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA760167 Herst.-Nr.: 235001 EAN/GTIN: 4005546211299 |
| |
|
| | |
| - Aus Weichfolie, kartonverstärkt
- starke Federklemme aus Metall, Klemmweite 10 mm
- rutschhemmende Elastikecken, mit Tasche zur Blockarretierung und herausziehbarer Aufhängeöse
- oben
- 220 x 320 x 17 mm
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.147 kg | Deckel: | nein | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, durable blockmappe a4, blockmappe a4, blockmappe durable, 2350, Blockklemmer, Kassenblockhülle, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,22* | € 3,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,45* | € 4,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,46* | € 4,18* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,51* | € 4,30* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,50* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|