Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 blanko 5-teilig grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 blanko 5-teilig grün
Register A4 blanko 5-teilig grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA761456
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     622005
EAN/GTIN:
     4005546620121
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Register
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Lochung: 60/80 + 3 x 80 mm
  • mit umschweißten Taben und Einsteckschildern
  • Ausführung der Tabe: blanko
  • Farbe: grün
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 215/230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 5 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
angeschweißte Fenstertaben
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.099 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Taben:
blanko
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 3,98*
Lager 467
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 4,07*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,42*
€ 4,09*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 4,14*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
673027
ab € 0,72*
Ähnlich
Durable
673727
ab € 0,89*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,95*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.