Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelträger rund für 6 Stempel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempelträger rund für 6 Stempel schwarz
Stempelträger rund für 6 Stempel schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA762931
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64601
EAN/GTIN:
     4003801015743
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelträger 6er schwarz rund
stempelständer rund
  • Stempelträger rund, schwarz.
  • Fassungsvermögen 6 Stempel.
  • Unter- und Oberteil sind aus pulverbeschichtetem Metall, die Säule ist vernickelt.
  • Durchmesser oben: 10,8 cm
  • Höhe: 10,0 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stempel:
6
Breite:
108 mm
Bruttogewicht:
0.221 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
100 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
108 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: stempelständer, Stempelhalter, Stempelteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 6,29*
€ 9,79*
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 9,79*
€ 3,50*
ab € 15,99*
€ 23,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.