Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA76294X Herst.-Nr.: 64637 EAN/GTIN: 4003801015767 |
| |
|
| | |
| - Stempelträger rund, lichtgrau.
- Fassungsvermögen 6 Stempel.
- Unter- und Oberteil sind aus pulverbeschichtetem Metall, die Säule ist vernickelt.
- Durchmesser oben: 10,8 cm
- Höhe: 10,0 cm.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Stempel: | 6 | Breite: | 108 mm | Bruttogewicht: | 0.221 kg | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Höhe: | 100 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 108 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelhalter, Stempelteller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,38* | € 7,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,05* | € 9,06* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,25* | € 9,76* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,00* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|