Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA762974 Herst.-Nr.: 64837 EAN/GTIN: 4003801015804 |
| |
|
| | |
| - Stempelträger rund, lichtgrau.
- Fassungsvermögen 8 Stempel.
- Unter- und Oberteil sind aus pulverbeschichtetem Metall, die Säule ist vernickelt.
- Durchmesser oben: 12,0 cm
- Höhe: 10,0 cm.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Stempel: | 8 | Breite: | 120 mm | Bruttogewicht: | 0.234 kg | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | Höhe: | 100 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 120 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelhalter, Stempelteller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,40* | € 7,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,52* | € 7,57* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,12* | € 8,26* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,28* | € 9,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,19* | € 23,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|