Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken 21 Ringe 14mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken 21 Ringe 14mm VE=100 Stück schwarz
Drahtbinderücken 21 Ringe 14mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA764827
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165429
EAN/GTIN:
     0013465165429
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Binderücken für Stanz-/Bindemaschine Wires Draht
  • Rücken: 14 mm
  • schwarz
  • 100 ST
  • für A4.
  • Mit 21 Ringen
  • US-Teilung
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.446 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, binderücken draht 21 ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 14mm, 21, ibico, Ringe, schwarz, Stück, VE=100
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 35,60*
€ 48,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,83*
€ 48,29*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,66*
€ 60,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 72,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 95,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,29*
€ 57,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,98*
€ 57,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,68*
€ 54,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,78*
€ 47,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 0,31219*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,33*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,62*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,45*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 30,73*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,57*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,34*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 15,74*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,40*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,68*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 17,70*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.