Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA765326 Herst.-Nr.: IB370014 EAN/GTIN: 0013465370014 |
| |
|
| | |
| - Thermobindemappe ThermaBind Standard Weiß Folie/Karton
- Rücken: 1,5 mm
- 100 St
- Vorderseite, aus Klarsichtfolie
- Rückseite aus Karton
- 240 g/qm, 150 my.
- Bis 8 mm Rückenbreite für ibiFile Abheftzunge vorgefertigt.
- Für A4.
- Farbe: klar, weiß.
- Inhalt: 100
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 3.225 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 230 mm | Länge: | 310 mm | Marke: | GBC | Material: | Karton/Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Klebebindemappen, Thermo-Bindemappe, Thermobindemappen, bindedeckel a4, thermobindemappen, einbanddeckel gbc, 1, 5mm, ibico, Standard, Stück, VE=100, weiß |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 35,78* | € 49,70* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 37,24* | € 49,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 38,19* | € 50,70* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 36,85* | € 50,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 39,36* | € 52,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|