Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 A-Z 100g/qm grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Register A4 A-Z 100g/qm grau
Register A4 A-Z 100g/qm grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA767254
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12000085
EAN/GTIN:
     4002432319152
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Papierregister A-Z, A4, Überbreite
  • mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung
  • Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
  • Blattanzahl: 20
  • Format: 240 x 210 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Besonderheiten:
2/3 hoch mit Überbreite
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4, 2/3 Höhe
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.093 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
210 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Taben:
Buchstaben
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ringbuch-register din a4, register überbreite, kartonregister leitz, 1200, Alphabet, Alphabet-Register, AlphabetRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Ordner, OrdnerRegister, Papier, Register
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
525
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,53*
1 Tag
525
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,63*
1 Tag
517
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,64*
Lager 467
413
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 0,95*
€ 1,69*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 0,96*
€ 1,73*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,69*
€ 2,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,40*
€ 1,67
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 1,39*
€ 1,65
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,27*
€ 1,51
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,26*
€ 1,50
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,19*
€ 1,42
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,95*
€ 1,13
pro Satz
1 Satz enthält 20 Blätter (ab € 0,0475* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,87*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,26*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.