Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 A-Z PP grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Register A4 A-Z PP grau
Register A4 A-Z PP grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA767327
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12600000
EAN/GTIN:
     4002432301591
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • Plastikregister A-Z, A4, Überbreite
  • mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Blattanzahl: 20
  • Format: 238 x 297 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Besonderheiten:
Deckblatt aus Karton
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.173 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Taben:
Buchstaben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1200
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,67*
2 Tage
1200
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 3,98*
2 Tage
2047
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 4,02*
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,09*
Lager 467
123
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,15*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,15*
€ 4,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,61*
€ 4,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,40*
€ 4,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,29*
€ 3,92
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 3,28*
€ 3,90
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,24*
€ 3,86
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,46*
€ 2,93
pro Satz
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,87*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,26*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.