Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 61x191mm selbstklebend rot VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 61x191mm selbstklebend rot VE=10 Stück
Ordnerrückenschilder 61x191mm selbstklebend rot VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA767548
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16420025
EAN/GTIN:
     4002432302369
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei
  • Material: Papier, chlorfrei gebleicht
  • Format: 61 x 191 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Breite:
61 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
Etikettenbreite:
61.5 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Haftklebung:
permanent
Höhe:
191 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
runde Ecken:
ja
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
479
1
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 2,13*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1 Tag
479
1
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
2 Tage
71
1
€ 2,90*
ab € 2,18*
€ 2,28*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 2,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,20*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,71*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.