Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA769891 Herst.-Nr.: 43000085 EAN/GTIN: 4002432328611 |
| |
|
| | |
| - Papierregister A-Z, A4, volle Höhe
- mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Lochung 8x8x8 cm
- Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC)
- Blattanzahl: 20
- Format: 225 x 300 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Ausführung: | A-Z | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.122 kg | Deckblatt: | nein | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 300 mm | Lochung: | 4-fach | Marke: | Leitz | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Taben: | Buchstaben | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ringbuch-register din a4, register überbreite, kartonregister leitz, 4300, Alphabet, Alphabet-Register, AlphabetRegister, Buchstaben, Buchstaben-Register, Ordner, OrdnerRegister, Papier, Register |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,96* | € 3,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,02* | € 3,46* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,09* | € 3,59* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,04* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|