Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA770330 Herst.-Nr.: 3174 EAN/GTIN: 4004182031742 |
| |
|
| | |
| - Etikett Markierungspunkte leuchtgrün
- Papier
- 78,5 x 120 mm
- Größe (Durchmesser): 18 mm
- Farbe: leuchtgrün
- 24 Etiketten/Blatt
- 4 Blatt/Packung
- 96 Etiketten/Packung
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 24 | Anzahl Etiketten je Packung: | 96 | Etikettendurchmesser: | 18 mm | Farbe: | grün | Farbname: | leuchtgrün | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 96 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rund, papieretiketten auf din a4 bogen, 3174, avery, etiketten, klebepunkt, klebepunkte, markierungspunkt, markierungspunkte, rund, zweckform |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,87* | € 1,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,49* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,96* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,2225* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|