Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA772970 Herst.-Nr.: 724 EAN/GTIN: 4004182007242 |
| |
|
| | |
| - Lieferschein
- 105x149x4 mm
- DIN A6
- 2X50 Blatt
- Liefer-/ Versandart zum Ankreuzen
- Einfache, praxisgerechte Gestaltung
- Mit Blaupapier
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | nein | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 2x50 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 148 mm | Formulartyp: | Lieferschein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 60 g/qm | selbstdurchschreibend: | ja | GPSR: | Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein-vordruck a6, blaupapier, 724, avery, formular, lieferschein, lieferscheine, muster, vordruck, vorlage, zweckform |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,75* | € 3,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,76* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,14* | € 3,71* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,24* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0448* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|