Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA773275 Herst.-Nr.: 1722 EAN/GTIN: 4004182017227 |
| |
|
| | |
| - Formulare Lieferschein
- 56 g/qm, Klebebindung
- beschriftbar mit: Hand, Schreibmaschine
- 1. und 2. Blatt bedruckt, selbstdurchschreibend
- Ausführung (Perforationsart und ggf. Angabe ob selbstdurchschreibend und ob Abheftlochung): selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation
- Durchschläge: 1, gelb
- Papierformat: A6
- Papiergröße: 105 x 148 mm (B x H)
- 2 x 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 105 mm | Farbe der Durchschläge: | gelb | Formulartyp: | Lieferschein | GPSR: | Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 56 g/qm | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein-vordruck a6, lieferschein, 1722, avery, formular, lieferscheine, muster, vordruck, vorlage, zweckform |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,85* | € 4,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,88* | € 4,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,94* | € 4,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,95* | € 4,94* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,02* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,0755* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|