Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA773283 Herst.-Nr.: 1723 EAN/GTIN: 4004182017234 |
| |
|
| | |
| - Lieferschein/Empfangsschein, aus chlorfrei gebleichtem Papier
- Ausführung: selbstdurchschreibend
- Farbe: weiß/gelb/rosa
- Format/Größe: DIN A6 hoch
- Inhalt: 3x40 Blatt
Weitere Informationen: | | Abheftlochung: | ja | Anzahl der Durchschläge: | 2 | Art der Bindung: | Klebebindung | Ausrichtung: | hoch | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A6 | Breite: | 105 mm | Farbe der Durchschläge: | gelb | Formulartyp: | Lieferschein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Papiergewicht: | 60 g/qm | selbstdurchschreibend: | ja | GPSR: | Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein, 1723, avery, formular, lieferscheine, muster, vordruck, vorlage, zweckform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,79* | € 7,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,82* | € 7,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,86* | € 7,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,98* | € 8,00* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,22* | € 9,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,1215* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|