Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA773623 Herst.-Nr.: 3009 EAN/GTIN: 4004182030097 |
| |
|
| | |
| - Etikett Markierungspunkte schwarz
- Papier
- 76 x 120 mm
- Größe (Durchmesser): 8 mm
- Farbe: leuchtrot
- 104 Etiketten/Blatt
- 4 Blatt/Packung
- 416 Etiketten/Packung
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 104 | Anzahl Etiketten je Packung: | 416 | Etikettendurchmesser: | 8 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 416 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, zweckform markierungspunkte 8mm schwarz, etiketten rund avery, etiketten rund, 3009, avery, etiketten, klebepunkt, klebepunkte, markierungspunkt, markierungspunkte, rund, zweckform |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,74* | € 1,24* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 416 Stück (ab € 0,00214* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|