Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 38x18mm VE=72 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten 38x18mm VE=72 Stück weiß
Etiketten 38x18mm VE=72 Stück weiß
Etiketten 38x18mm VE=72 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA773852
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3077
EAN/GTIN:
     4004182030776
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
  • Etiketten aus holzfreiem Papier chlorfrei gebleicht.
  • Farbe: weiß.
  • 38x18mm
  • VE=72 Stück
  • Ideal zum Kennzeichnen, Beschriften, Markieren und Hinweisen Schaffen blitzschnell Ordnung und Übersicht auf Akten, Unterlagen, Karteikarten etc.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
12
Anzahl Etiketten je Packung:
72
Breite:
38 mm
Etikettenbreite:
38 mm
Etikettenhöhe:
18 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
72 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery universaletiketten weiß, mini-etiketten avery, mini-etiketten, 3077, aufkleber, avery, etikett, etiketten, handbeschriftung, mini, vielzweck, vielzwecketiketten, zweckform
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,32*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,34*
Lager 467
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,83*
€ 1,45*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
1 Stück enthält 72 Etiketten (ab € 0,01223* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.