Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 50x19mm VE=48 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten 50x19mm VE=48 Stück weiß
Etiketten 50x19mm VE=48 Stück weiß
Etiketten 50x19mm VE=48 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA773879
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3079
EAN/GTIN:
     4004182030790
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Etiketten aus holzfreiem Papier chlorfrei gebleicht.
  • Farbe: weiß.
  • 50x19mm
  • VE=48 Stück
  • Ideal zum Kennzeichnen, Beschriften, Markieren und Hinweisen Schaffen blitzschnell Ordnung und Übersicht auf Akten, Unterlagen, Karteikarten etc.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
8
Anzahl Etiketten je Packung:
48
Breite:
50 mm
Etikettenbreite:
50 mm
Etikettenhöhe:
19 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
48 Etiketten
GPSR:
Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten avery, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, 3079, aufkleber, avery, etikett, etiketten, handbeschriftung, vielzweck, vielzwecketiketten, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
205
10
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,27*
2 Tage
205
10
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,35*
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,36*
1
€ 4,75*
ab € 0,81*
€ 1,40*
1
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
1 Stück enthält 48 Etiketten (ab € 0,01855* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.