Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte 12mm VE=270 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte 12mm VE=270 Stück blau
Markierungspunkte 12mm VE=270 Stück blau
Markierungspunkte 12mm VE=270 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA77395X
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3142
EAN/GTIN:
     4004182031421
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
  • Markierungspunkte
  • 12 mm
  • blau
  • 5 Blatt / 270 Etiketten
  • Ideal zum Kennzeichnen, Beschriften, Markieren und Hinweisen
  • Schaffen blitzschnell Ordnung und Übersicht auf Ordnern, Akten, Unterlagen, Karteikarten etc.
  • In vielen verschiedenen kräftigen Farben
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
90
Anzahl Etiketten je Packung:
270
Etikettendurchmesser:
12 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
270 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, avery markierungspunkt blau 12mm, etiketten rund avery, etiketten rund, 3142, avery, etiketten, klebepunkt, klebepunkte, markierungspunkt, markierungspunkte, rund, zweckform
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,23*
Lager 467
50
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,31*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,37*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,83*
€ 1,40*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,0033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.