Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte 18mm VE=96 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungspunkte 18mm VE=96 Stück weiß
Markierungspunkte 18mm VE=96 Stück weiß
Markierungspunkte 18mm VE=96 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA773992
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3170
EAN/GTIN:
     4004182031704
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
  • Markierungspunkte
  • 18x18 mm
  • weiß
  • 4 Blatt / 96 Etiketten
  • Ideal zum Kennzeichnen, Beschriften, Markieren und Hinweisen
  • Schaffen blitzschnell Ordnung und Übersicht auf Ordnern, Akten, Unterlagen, Karteikarten etc.
  • In vielen verschiedenen kräftigen Farben
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
24
Anzahl Etiketten je Packung:
96
Etikettendurchmesser:
18 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
96 Etiketten
GPSR:
Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, etiketten rund avery, etiketten rund, papieretiketten auf din a4 bogen, 3170, avery, etiketten, klebepunkt, klebepunkte, markierungspunkt, markierungspunkte, rund, zweckform
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
228
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,23*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,41*
1 Tag
228
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,45*
1 Tag
83
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Lager 467
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,0098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.