Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA774084 Herst.-Nr.: 3318 EAN/GTIN: 4004182033180 |
| |
|
| | |
| - Vielzweck-Etiketten
- Verwendung für: Beschriften, Kennzeichnen
- Papier
- abgerundete Ecken vorhanden
- 120 x 133 mm
- Besonderheit: Flachpackung
- Größe (B x H): 20 x 8 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 78 Stück
- Blatt/Packung: 28 Blatt
- Etiketten/Packung: 2184 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 40 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1200 | Breite: | 22 mm | Etikettenbreite: | 22 mm | Etikettenhöhe: | 18 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1200 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 3318, aufkleber, avery, etikett, etiketten, handbeschriftung, mini, vielzweck, vielzwecketiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,80* | € 4,56* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,90* | € 4,73* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,35* | € 5,60* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,47* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,0029* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|