Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten 89x36mm VE=320 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adressetiketten 89x36mm VE=320 Stück
Adressetiketten 89x36mm VE=320 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA774300
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3344
EAN/GTIN:
     4004182033449
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Adress-Etikett für Schreibmaschine
  • 89x36 mm
  • weiß
  • 320 Etiketten
  • LösungsMittelfreier Kleber haftet nahezu überall fest und sicher.
  • Adress-Etiketten sind fortlaufend Mit gutem Schriftbild beschriftbar.
  • Für leichtes Abreißen ist das Trägerpapier nach jedem Etikett perforiert.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
320
Besonderheiten:
für alle Schreibmaschinen
Breite:
89 mm
Etikettenbreite:
89 mm
Etikettenhöhe:
36 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
320 Stück
Weitere Suchbegriffe: Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, 3344, adress, adress-etiketten, adressetiketten, avery, beschriften, etiketten, handbeschriftung, schreibmaschine, zweckform
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,80*
€ 11,22*
2 Tage
24
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,82*
€ 11,26*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,09*
€ 11,63*
2 Tage
2
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 11,68*
Lager 467
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,18*
€ 11,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
1 Paket enthält 80 Blätter (ab € 0,10225* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.