Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturband Rolle 8,5mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturband Rolle 8,5mm breit
Korrekturband Rolle 8,5mm breit
Korrekturband Rolle 8,5mm breit
Artikel-Nr.:
     467-KATA774580
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3514
EAN/GTIN:
     4004182035146
Suchbegriffe:
Abdeck- und Beschriftungsband
Abdeck- und Korrekturband
Korrektur- und Beschriftungsband
Korrekturband
  • Korrekturband
  • 8,5x15 mm - SPENDER
  • weiß
  • 1 Rolle(n)
  • Korrektur Abdeckband in 8,5 mm Breite ist besonders gut geeignet um Text über zwei Zeilen hinweg auszubessern oder zu überdecken.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
8,5 mm
Bandlänge:
15 m
Besonderheiten:
stark haftend
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
konfliktmaterialfrei:
ja
Korrekturmittelart:
Korrekturband
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinenkorrekturband, zweckform korrekturband, abdeck- und beschriftungsband, 3514, avery, handbeschriftung, korrekturband, korrekturbänder, zweckform
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,11*
€ 3,67*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,70*
Lager 467
18
1
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 4,21*
1 Tag
34
1
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 4,32*
1
€ 7,95*
ab € 2,61*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,16334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.