Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück gelb
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA775624
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     310001B
EAN/GTIN:
     4015171133255
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen
  • Trennstreifen Premium Qualität.
  • Für individelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten.
  • Format 105 x 240 mm
  • 2-fach gelocht
  • VE=100 Stück
  • gelb
  • Papiergewicht: 190 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.475 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,60*
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,72*
14 Tage
272
12
€ 12,00*
ab € 2,68*
€ 3,86*
Lager 467
25
1
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,88*
1
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13315B
ab € 1,85*
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 1,86*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,07*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 1,99*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 1,96*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.