Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück rosa
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück rosa
Artikel-Nr.:
     467-KATA775632
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13332E
EAN/GTIN:
     4015171133354
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen
  • Trennstreifen Premium Qualität.
  • Für individuelle Beschriftung und Einteilung von Ordnerinhalten.
  • Format 105 x 240 mm
  • 2-fach gelocht
  • VE=100 Stück
  • rosa
  • Papiergewicht: 190 g/qm
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.475 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,58*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,97*
€ 3,63*
15 Tage
167
12
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,67*
€ 3,81*
Lager 467
28
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,94*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 5,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13315B
ab € 1,85*
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 1,86*
Ähnlich
Exacompta
13325B
ab € 1,98*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,06*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 1,99*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.