Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP Premium VE=25 Stück dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen kurz PP Premium VE=25 Stück dunkelblau
Heftstreifen kurz PP Premium VE=25 Stück dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA775888
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     426007B
EAN/GTIN:
     4010962007326
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Einhängeheftstreifen kurz
  • aus PP-Folie.
  • Deckleiste aus Kunststoff.
  • Lochung 60/80 mm 38 x 150 mm
  • VE=25
  • dunkelblau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
dunkelblau
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,03574*
€ 0,06364*
Lager 467
45
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 2,05*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 2,57*
15 Tage
567
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 760,12*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0615*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 1,06*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.